Startseite
Neu

ZAMET SPA - ZATM03301010 20 ZM CURVA SNODATA COP FAR 100X100 20 - M03301010 20

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATM03301010 20 ZM CURVA SNODATA  COP FAR     100X100 20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - horizontal

  • Winkel - verstellbar

  • Bauform - Gelenkbogen komplett

  • Bogenausführung - sonstige

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 100 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8025784008020

Artikelnummer

ZATM03301010 20

Herstellernummer

M03301010 20

Hersteller

ZAT

Richtungsänderung:

horizontal

Winkel:

verstellbar

Bauform:

Gelenkbogen komplett

Bogenausführung:

sonstige

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

100 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

100 mm

Materialstärke:

2 mm

Seitenlochung:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

Ausführung:

integrierter Verbinder

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Farbe:

Zink

ZM CURVA SNODATA CON COPERCHIO FAR 100X100 20