Startseite

ZAMET SPA - ZATM03001540 20 ZM T SALIRE DIEDRO COP FAR 150X400 20 - M03001540 20

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATM03001540 20 ZM T SALIRE DIEDRO COP FAR 150X400 20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 400 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 400 mm

  • Bauform - T-Stück vertikal fallend längs

  • Ausführung - integrierter Verbinder

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8025784007832

Artikelnummer

ZATM03001540 20

Herstellernummer

M03001540 20

Hersteller

ZAT

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

400 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

400 mm

Bauform:

T-Stück vertikal fallend längs

Ausführung:

integrierter Verbinder

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Farbe:

Zink

ZM T SALITA A DIEDRO CON COPERCHIO FAR 150X400 20