Startseite

ZAMET SPA - ZATM03001030 01 ZM T SALIRE DIEDRO COP FAR 100X300 15 - M03001030 01

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATM03001030 01 ZM T SALIRE DIEDRO COP FAR 100X300 15

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 300 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 300 mm

  • Bauform - T-Stück vertikal fallend längs

  • Ausführung - integrierter Verbinder

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8025784007771

Artikelnummer

ZATM03001030 01

Herstellernummer

M03001030 01

Hersteller

ZAT

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

300 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

300 mm

Bauform:

T-Stück vertikal fallend längs

Ausführung:

integrierter Verbinder

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Farbe:

Zink

ZM T SALITA A DIEDRO CON COPERCHIO FAR 100X300 15