Startseite

ZAMET SPA - ZATM02901050 20 ZM T SCEND VAR PI COP FAR 100X500 20 - M02901050 20

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATM02901050 20 ZM T SCEND VAR PI COP FAR 100X500 20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 100 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 500 mm

  • Bauform - T-Stück vertikal fallend quer

  • Ausführung - integrierter Verbinder

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8025784007658

Artikelnummer

ZATM02901050 20

Herstellernummer

M02901050 20

Hersteller

ZAT

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

100 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

500 mm

Bauform:

T-Stück vertikal fallend quer

Ausführung:

integrierter Verbinder

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Farbe:

Zink

ZM T SCENDERE VAR PI CON COPERCHIO FAR 100X500 20