Startseite

ZAMET SPA - ZATM02701030 20 ZM T SCENDERE DIEDRO COP FAR 100X300 20 - M02701030 20

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATM02701030 20 ZM T SCENDERE DIEDRO COP FAR 100X300 20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 100 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 300 mm

  • Bauform - T-Stück vertikal fallend längs

  • Ausführung - integrierter Verbinder

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8025784007481

Artikelnummer

ZATM02701030 20

Herstellernummer

M02701030 20

Hersteller

ZAT

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

100 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

300 mm

Bauform:

T-Stück vertikal fallend längs

Ausführung:

integrierter Verbinder

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Farbe:

Zink

ZM T SCENDERE DIEDRO CON COPERCHIO FAR 100X300 20