ZAMET SPA - ZATM02701015 20 ZM T SCENDERE DIEDRO COP FAR 100X150 20 - M02701015 20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 100 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite - 150 mm
Bauform - T-Stück vertikal fallend längs
Ausführung - integrierter Verbinder
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
8025784007443
Artikelnummer
ZATM02701015 20
Herstellernummer
M02701015 20
Hersteller
ZAT
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
100 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
150 mm
Bauform:
T-Stück vertikal fallend längs
Ausführung:
integrierter Verbinder
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Farbe:
Zink


