Startseite

ZAMET SPA - ZATM02601530 20 ZM RACCORDO X COP FAR 150X300 20 - M02601530 20

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATM02601530 20 ZM RACCORDO X COP FAR 150X300 20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 150 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 300 mm

  • Ausführung - ohne Verbinder

  • Werkstoff - Stahl

  • Rostfreier Stahl, gebeizt - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8025784007375

Artikelnummer

ZATM02601530 20

Herstellernummer

M02601530 20

Hersteller

ZAT

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

150 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

300 mm

Ausführung:

ohne Verbinder

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Werkstoffgüte:

sonstige

Farbe:

Zink

ZM RACCORDO A CROCE CON COPERCHIO FAR 150X300 20