Startseite

ZAMET SPA - ZATM02601040 50 ZM RACCORDO X COP AL FAR 100X400 20 - M02601040 50

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATM02601040 50 ZM RACCORDO X COP AL FAR 100X400 20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 100 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 400 mm

  • Ausführung - ohne Verbinder

  • Werkstoff - Stahl

  • Rostfreier Stahl, gebeizt - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8025784007320

Artikelnummer

ZATM02601040 50

Herstellernummer

M02601040 50

Hersteller

ZAT

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

100 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

400 mm

Ausführung:

ohne Verbinder

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Werkstoffgüte:

sonstige

Farbe:

Zink

ZM RACCORDO A CROCE CON COPERCHIO AL FAR 100X400 20