Startseite

ZAMET SPA - ZATM02601030 20 ZM RACCORDO X COP FAR 100X300 20 - M02601030 20

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATM02601030 20 ZM RACCORDO X COP FAR 100X300 20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 100 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 300 mm

  • Ausführung - ohne Verbinder

  • Werkstoff - Stahl

  • Rostfreier Stahl, gebeizt - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8025784007290

Artikelnummer

ZATM02601030 20

Herstellernummer

M02601030 20

Hersteller

ZAT

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

100 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

300 mm

Ausführung:

ohne Verbinder

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Farbe:

Zink

ZM RACCORDO A CROCE CON COPERCHIO FAR 100X300 20