Startseite

ZAMET SPA - ZATM02601010 01 ZM RACCORDO X COP FAR 100X100 12 - M02601010 01

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATM02601010 01 ZM RACCORDO X COP FAR 100X100 12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 100 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 100 mm

  • Ausführung - ohne Verbinder

  • Werkstoff - Stahl

  • Rostfreier Stahl, gebeizt - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8025784007191

Artikelnummer

ZATM02601010 01

Herstellernummer

M02601010 01

Hersteller

ZAT

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

100 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

100 mm

Ausführung:

ohne Verbinder

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Werkstoffgüte:

sonstige

Farbe:

Zink

ZM RACCORDO A CROCE CON COPERCHIO FAR 100X100 12