Startseite

ZAMET SPA - ZATM02501030 50 ZM USCITA LAT T COP AL FAR 100X300 20 - M02501030 50

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATM02501030 50 ZM USCITA LAT T COP AL FAR 100X300 20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 300 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

  • Geeignet für Kabelleiter - nein

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

8025784007085

Artikelnummer

ZATM02501030 50

Herstellernummer

M02501030 50

Hersteller

ZAT

Breite:

300 mm

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Werkstoffgüte:

sonstige

Befestigungsart:

aufrastend

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Farbe:

Zink

Uscita laterale a "T"con Coperchio AL FAR 100X300 20