Startseite

ZAMET SPA - ZATM02500707 01 ZM USCITA LAT T COP FAR 75X 75 12 - M02500707 01

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATM02500707 01 ZM USCITA LAT T COP FAR 75X 75 12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 75 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

  • Geeignet für Kabelleiter - nein

  • Befestigungsart - aufrastend

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8025784006965

Artikelnummer

ZATM02500707 01

Herstellernummer

M02500707 01

Hersteller

ZAT

Breite:

75 mm

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Befestigungsart:

aufrastend

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Farbe:

Zink

Uscita laterale a "T"con Coperchio FAR 75X 75 12