Startseite

ZAMET SPA - ZATM02401040 50 ZM RACCORDO T COP AL FAR 100X400 20 - M02401040 50

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATM02401040 50 ZM RACCORDO T COP AL FAR 100X400 20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 100 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 400 mm

  • Bauform - T-Stück horizontal

  • Ausführung - integrierter Verbinder

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8025784006880

Artikelnummer

ZATM02401040 50

Herstellernummer

M02401040 50

Hersteller

ZAT

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

100 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

400 mm

Bauform:

T-Stück horizontal

Ausführung:

integrierter Verbinder

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Farbe:

Zink

ZM RACCORDO T CON COPERCHIO AL FAR 100X400 20