Startseite

ZAMET SPA - ZATM02301020 01 ZM CURVA SALIT 45 COP FAR 100X200 15 - M02301020 01

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATM02301020 01 ZM CURVA SALIT 45 COP FAR 100X200 15

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - vertikal steigend

  • Winkel - 45°

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 100 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 200 mm

  • Bauform - Bogen starr

Packung

  • 1 ST

EAN

8025784006644

Artikelnummer

ZATM02301020 01

Herstellernummer

M02301020 01

Hersteller

ZAT

Richtungsänderung:

vertikal steigend

Winkel:

45°

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

100 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

200 mm

Bauform:

Bogen starr

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Farbe:

Zink

Bogenausführung:

sonstige

Seitenlochung:

nein

Ausführung:

integrierter Verbinder

Montagelochung im Boden:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

ZM CURVA SALITA 45' CON COPERCHIO FAR 100X200 15