Startseite
Neu

ZAMET SPA - ZATM02201050 20 ZM CURVA SALIT 90 COP FAR RET 100X500 20 - M02201050 20

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATM02201050 20 ZM CURVA SALIT 90 COP FAR RET 100X500 20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - vertikal steigend

  • Winkel - 90°

  • Bauform - Bogen starr

  • Bogenausführung - sonstige

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 100 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8025784006545

Artikelnummer

ZATM02201050 20

Herstellernummer

M02201050 20

Hersteller

ZAT

Richtungsänderung:

vertikal steigend

Winkel:

90°

Bauform:

Bogen starr

Bogenausführung:

sonstige

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

100 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

500 mm

Materialstärke:

2 mm

Seitenlochung:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

Ausführung:

integrierter Verbinder

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Farbe:

Zink

ZM CURVA SALITA 90' CON COPERCHIO FAR RET 100X500 20