ZAMET SPA - ZATM02101540 20 ZM CURVA SALIT 90 COP FAR 150X400 20 - M02101540 20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Richtungsänderung - vertikal steigend
Winkel - 90°
Bauform - Bogen starr
Bogenausführung - sonstige
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 150 mm
Packung
1 ST
EAN
8025784006422
Artikelnummer
ZATM02101540 20
Herstellernummer
M02101540 20
Hersteller
ZAT
Richtungsänderung:
vertikal steigend
Winkel:
90°
Bauform:
Bogen starr
Bogenausführung:
sonstige
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
150 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
400 mm
Materialstärke:
2 mm
Seitenlochung:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
Ausführung:
integrierter Verbinder
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Farbe:
Zink


