Startseite

ZAMET SPA - ZATM02101030 01 ZM CURVA SALIT 90 COP FAR 100X300 15 - M02101030 01

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATM02101030 01 ZM CURVA SALIT 90 COP FAR 100X300 15

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - vertikal steigend

  • Winkel - 90°

  • Bauform - Bogen starr

  • Bogenausführung - sonstige

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 100 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8025784006361

Artikelnummer

ZATM02101030 01

Herstellernummer

M02101030 01

Hersteller

ZAT

Richtungsänderung:

vertikal steigend

Winkel:

90°

Bauform:

Bogen starr

Bogenausführung:

sonstige

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

100 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

300 mm

Seitenlochung:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

Ausführung:

integrierter Verbinder

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Farbe:

Zink

ZM CURVA SALITA 90' CON COPERCHIO FAR 100X300 15