ZAMET SPA - ZATM02101015 20 ZM CURVA SALIT 90 COP FAR 100X150 20 - M02101015 20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Richtungsänderung - vertikal steigend
Winkel - 90°
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 100 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite - 150 mm
Bauform - Bogen starr
Packung
1 ST
EAN
8025784006330
Artikelnummer
ZATM02101015 20
Herstellernummer
M02101015 20
Hersteller
ZAT
Richtungsänderung:
vertikal steigend
Winkel:
90°
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
100 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
150 mm
Bauform:
Bogen starr
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Farbe:
Zink
Bogenausführung:
sonstige
Seitenlochung:
nein
Materialstärke:
2 mm
Ausführung:
integrierter Verbinder
Montagelochung im Boden:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


