ZAMET SPA - ZATM02000707 01 ZM GIUNTO SALITA 45 75X 75 12 - M02000707 01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Winkelverbinder
Gelenkverbinder horizontal - nein
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Gelenkverbinder vertikal - nein
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
8025784006187
Artikelnummer
ZATM02000707 01
Herstellernummer
M02000707 01
Hersteller
ZAT
Ausführung:
Winkelverbinder
Gelenkverbinder horizontal:
nein
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Gelenkverbinder vertikal:
nein
Werkstoff:
Stahl
Art der Verbindung:
Schraubverbinder
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Farbe:
Zink
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Länge:
97 mm
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


