ZAMET SPA - ZATM01901050 20 ZM GIUNTO DISCESA 45 100X500 20 - M01901050 20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Winkelverbinder
Gelenkverbinder horizontal - nein
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Gelenkverbinder vertikal - nein
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
8025784006132
Artikelnummer
ZATM01901050 20
Herstellernummer
M01901050 20
Hersteller
ZAT
Ausführung:
Winkelverbinder
Gelenkverbinder horizontal:
nein
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Gelenkverbinder vertikal:
nein
Werkstoff:
Stahl
Art der Verbindung:
Schraubverbinder
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Farbe:
Zink
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Länge:
125 mm
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


