Startseite

ZAMET SPA - ZATM01900505 01 ZM GIUNTO DISCESA 45 50X 50 12 - M01900505 01

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATM01900505 01 ZM GIUNTO DISCESA 45 50X 50 12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Winkelverbinder

  • Gelenkverbinder horizontal - nein

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Gelenkverbinder vertikal - nein

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8025784006064

Artikelnummer

ZATM01900505 01

Herstellernummer

M01900505 01

Hersteller

ZAT

Ausführung:

Winkelverbinder

Gelenkverbinder horizontal:

nein

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Gelenkverbinder vertikal:

nein

Werkstoff:

Stahl

Art der Verbindung:

Schraubverbinder

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Farbe:

Zink

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Länge:

80 mm

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

ZM GIUNTO DISCESA 45 50X 50 12