Startseite

ZAMET SPA - ZATM01801060 20 ZM CURVA DISCE 45 COP FAR 100X600 20 - M01801060 20

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATM01801060 20 ZM CURVA DISCE 45 COP FAR 100X600 20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - vertikal fallend

  • Winkel - 45°

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 100 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 600 mm

  • Bauform - Bogen starr

Packung

  • 1 ST

EAN

8025784006033

Artikelnummer

ZATM01801060 20

Herstellernummer

M01801060 20

Hersteller

ZAT

Richtungsänderung:

vertikal fallend

Winkel:

45°

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

100 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

600 mm

Bauform:

Bogen starr

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Farbe:

Zink

Bogenausführung:

sonstige

Seitenlochung:

nein

Materialstärke:

2 mm

Ausführung:

integrierter Verbinder

Montagelochung im Boden:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

ZM CURVA DISCE 45 CON COPERCHIO FAR 100X600 20