Startseite

ZAMET SPA - ZATM01800505 01 ZM CURVA DISCE 45 COP FAR 50X 50 12 - M01800505 01

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATM01800505 01 ZM CURVA DISCE 45 COP FAR 50X 50 12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - vertikal fallend

  • Winkel - 45°

  • Bauform - Bogen starr

  • Bogenausführung - sonstige

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 50 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8025784005913

Artikelnummer

ZATM01800505 01

Herstellernummer

M01800505 01

Hersteller

ZAT

Richtungsänderung:

vertikal fallend

Winkel:

45°

Bauform:

Bogen starr

Bogenausführung:

sonstige

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

50 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

50 mm

Seitenlochung:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

Ausführung:

integrierter Verbinder

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Farbe:

Zink

ZM CURVA DISCE 45 CON COPERCHIO FAR 50X 50 12