Startseite

ZAMET SPA - ZATM01701015 20 ZM CURVA DISCE 90 COP FAR RET 100X150 20 - M01701015 20

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATM01701015 20 ZM CURVA DISCE 90 COP FAR RET 100X150 20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - vertikal fallend

  • Winkel - 90°

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 100 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 150 mm

  • Bauform - Bogen starr

Packung

  • 1 ST

EAN

8025784005814

Artikelnummer

ZATM01701015 20

Herstellernummer

M01701015 20

Hersteller

ZAT

Richtungsänderung:

vertikal fallend

Winkel:

90°

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

100 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

150 mm

Bauform:

Bogen starr

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Farbe:

Zink

Bogenausführung:

sonstige

Seitenlochung:

nein

Materialstärke:

2 mm

Ausführung:

integrierter Verbinder

Montagelochung im Boden:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

ZM CURVA DISCE 90' CON COPERCHIO FAR RET 100X150 20