Startseite

ZAMET SPA - ZATM01701015 01 ZM CURVA DISCE 90 COP FAR RET 100X150 15 - M01701015 01

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATM01701015 01 ZM CURVA DISCE 90 COP FAR RET 100X150 15

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - vertikal fallend

  • Winkel - 90°

  • Bauform - Bogen starr

  • Bogenausführung - sonstige

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 100 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8025784005807

Artikelnummer

ZATM01701015 01

Herstellernummer

M01701015 01

Hersteller

ZAT

Richtungsänderung:

vertikal fallend

Winkel:

90°

Bauform:

Bogen starr

Bogenausführung:

sonstige

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

100 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

150 mm

Seitenlochung:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

Ausführung:

integrierter Verbinder

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Farbe:

Zink

ZM CURVA DISCE 90' CON COPERCHIO FAR RET 100X150 15