ZAMET SPA - ZATM01601015 20 ZM CURVA DISCE 90 COP FAR 100X150 20 - M01601015 20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Richtungsänderung - vertikal fallend
Winkel - 90°
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 100 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite - 150 mm
Bauform - Bogen starr
Packung
1 ST
EAN
8025784005661
Artikelnummer
ZATM01601015 20
Herstellernummer
M01601015 20
Hersteller
ZAT
Richtungsänderung:
vertikal fallend
Winkel:
90°
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
100 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
150 mm
Bauform:
Bogen starr
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Farbe:
Zink
Bogenausführung:
sonstige
Seitenlochung:
nein
Materialstärke:
2 mm
Ausführung:
integrierter Verbinder
Montagelochung im Boden:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


