Startseite

ZAMET SPA - ZATM01501060 50 ZM CURVA PIANA 45 COP AL FAR 100X600 20 - M01501060 50

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATM01501060 50 ZM CURVA PIANA 45 COP AL FAR 100X600 20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - horizontal

  • Winkel - 45°

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 100 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 600 mm

  • Bauform - Bogen starr

Packung

  • 1 ST

EAN

8025784005586

Artikelnummer

ZATM01501060 50

Herstellernummer

M01501060 50

Hersteller

ZAT

Richtungsänderung:

horizontal

Winkel:

45°

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

100 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

600 mm

Bauform:

Bogen starr

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Farbe:

Zink

Bogenausführung:

sonstige

Seitenlochung:

nein

Materialstärke:

2 mm

Ausführung:

integrierter Verbinder

Montagelochung im Boden:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

ZM CURVA PIANA 45' CON COPERCHIO AL FAR 100X600 20