Startseite

ZAMET SPA - ZATM01301010 20 ZM CURVA PIANA 90 COP FAR ANG 100X100 20 - M01301010 20

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATM01301010 20 ZM CURVA PIANA 90 COP FAR ANG 100X100 20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - horizontal

  • Winkel - 90°

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 100 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 100 mm

  • Bauform - Bogen starr

Packung

  • 1 ST

EAN

8025784005128

Artikelnummer

ZATM01301010 20

Herstellernummer

M01301010 20

Hersteller

ZAT

Richtungsänderung:

horizontal

Winkel:

90°

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

100 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

100 mm

Bauform:

Bogen starr

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Farbe:

Zink

Bogenausführung:

sonstige

Seitenlochung:

nein

Materialstärke:

2 mm

Ausführung:

integrierter Verbinder

Montagelochung im Boden:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

ZM CURVA PIANA 90' CON COPERCHIO FAR ANG 100X100 20