Startseite

ZAMET SPA - ZATM01300707 01 ZM CURVA PIANA 90 COP FAR ANG 75X 75 12 - M01300707 01

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATM01300707 01 ZM CURVA PIANA 90 COP FAR ANG 75X 75 12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - horizontal

  • Winkel - 90°

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 75 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 75 mm

  • Bauform - Bogen starr

Packung

  • 1 ST

EAN

8025784005104

Artikelnummer

ZATM01300707 01

Herstellernummer

M01300707 01

Hersteller

ZAT

Richtungsänderung:

horizontal

Winkel:

90°

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

75 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

75 mm

Bauform:

Bogen starr

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Farbe:

Zink

Bogenausführung:

sonstige

Seitenlochung:

nein

Ausführung:

integrierter Verbinder

Montagelochung im Boden:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

ZM CURVA PIANA 90' CON COPERCHIO FAR ANG 75X 75 12