ZAMET SPA - ZATM01201010 01 ZM CURVA PIANA 90 COP FAR 100X100 12 - M01201010 01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Richtungsänderung - horizontal
Winkel - 90°
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 100 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite - 100 mm
Bauform - Bogen starr
Packung
1 ST
EAN
8025784004893
Artikelnummer
ZATM01201010 01
Herstellernummer
M01201010 01
Hersteller
ZAT
Richtungsänderung:
horizontal
Winkel:
90°
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
100 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
100 mm
Bauform:
Bogen starr
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Farbe:
Zink
Bogenausführung:
sonstige
Seitenlochung:
nein
Ausführung:
integrierter Verbinder
Montagelochung im Boden:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


