ZAMET SPA - ZATM01103311 01 ZM RIDUZIONE COMPATTA 100X100/ 50X 50 15 - M01103311 01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite (großes Maß) - 100 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 100 mm
Breite (kleines Maß) - 50 mm
Bauform - Reduzierung symmetrisch
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
8025784004770
Artikelnummer
ZATM01103311 01
Herstellernummer
M01103311 01
Hersteller
ZAT
Breite (großes Maß):
100 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
100 mm
Breite (kleines Maß):
50 mm
Bauform:
Reduzierung symmetrisch
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
Zink
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


