Startseite

ZAMET SPA - ZATM01004746 20 ZM RIDUZIONE COP FAR 150X400/150X300 20 - M01004746 20

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATM01004746 20 ZM RIDUZIONE COP FAR 150X400/150X300 20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite (großes Maß) - 400 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 150 mm

  • Breite (kleines Maß) - 300 mm

  • Bauform - Reduzierung symmetrisch

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8025784004756

Artikelnummer

ZATM01004746 20

Herstellernummer

M01004746 20

Hersteller

ZAT

Breite (großes Maß):

400 mm

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

150 mm

Breite (kleines Maß):

300 mm

Bauform:

Reduzierung symmetrisch

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

Zink

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

ZM RIDUZIONE CON COPERCHIO FAR 150X400/150X300 20