ZAMET SPA - ZATM01003634 50 ZM RIDUZIONE COP FAR 100X300/100X150 20 - M01003634 50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite (großes Maß) - 300 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 100 mm
Breite (kleines Maß) - 150 mm
Bauform - Reduzierung symmetrisch
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
8025784004640
Artikelnummer
ZATM01003634 50
Herstellernummer
M01003634 50
Hersteller
ZAT
Breite (großes Maß):
300 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
100 mm
Breite (kleines Maß):
150 mm
Bauform:
Reduzierung symmetrisch
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
Zink
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


