Startseite

ZAMET SPA - ZATM01003633 50 ZM RIDUZIONE COP FAR 100X300/100X100 20 - M01003633 50

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATM01003633 50 ZM RIDUZIONE COP FAR 100X300/100X100 20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite (großes Maß) - 300 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 100 mm

  • Breite (kleines Maß) - 100 mm

  • Bauform - Reduzierung symmetrisch

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8025784004619

Artikelnummer

ZATM01003633 50

Herstellernummer

M01003633 50

Hersteller

ZAT

Breite (großes Maß):

300 mm

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

100 mm

Breite (kleines Maß):

100 mm

Bauform:

Reduzierung symmetrisch

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

Zink

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

ZM RIDUZIONE CON COPERCHIO FAR 100X300/100X100 20