Startseite

ZAMET SPA - ZATM00821540 20 ZM PASS ASOL COP CER FER MT 2 150X400 20 - M00821540 20

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATM00821540 20 ZM PASS ASOL COP CER FER MT 2 150X400 20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 150 mm

  • Breite - 400 mm

  • Materialstärke - 2 mm

  • Länge - 2000 mm

  • Nutzbarer Querschnitt - 60000 mm²

Packung

  • 2 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

56.905 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8025784004466

Artikelnummer

ZATM00821540 20

Herstellernummer

M00821540 20

Hersteller

ZAT

Höhe:

150 mm

Breite:

400 mm

Materialstärke:

2 mm

Länge:

2000 mm

Nutzbarer Querschnitt:

60000 mm²

Mit Oberteil:

ja

Ausführung:

ohne Verbinder

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Farbe:

Zink

ZM Passerella asolata CON COPERCHIO CER FER MT 2 150X400 20