Startseite
Neu

ZAMET SPA - ZATM00821530 20 ZM PASS ASOL COP CER FER MT 2 150X300 20 - M00821530 20

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATM00821530 20 ZM PASS ASOL COP CER FER MT 2 150X300 20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 150 mm

  • Breite - 300 mm

  • Materialstärke - 2 mm

  • Länge - 2000 mm

  • Nutzbarer Querschnitt - 45000 mm²

Packung

  • 2 M

EAN

8025784004459

Artikelnummer

ZATM00821530 20

Herstellernummer

M00821530 20

Hersteller

ZAT

Höhe:

150 mm

Breite:

300 mm

Materialstärke:

2 mm

Länge:

2000 mm

Nutzbarer Querschnitt:

45000 mm²

Mit Oberteil:

ja

Ausführung:

ohne Verbinder

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Farbe:

Zink

ZM Passerella asolata CON COPERCHIO CER FER MT 2 150X300 20