Startseite

ZAMET SPA - ZATM00821020 20 ZM PASS ASOL COP CER FER MT 2 100X200 20 - M00821020 20

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATM00821020 20 ZM PASS ASOL COP CER FER MT 2 100X200 20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 200 mm

  • Höhe - 100 mm

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Länge - 2000 mm

Packung

  • 2 M

CO2-Fußabdruck von Produkten

21.810 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8025784004398

Artikelnummer

ZATM00821020 20

Herstellernummer

M00821020 20

Hersteller

ZAT

Werkstoff:

Stahl

Breite:

200 mm

Höhe:

100 mm

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Länge:

2000 mm

Materialstärke:

2 mm

Ausführung:

ohne Verbinder

Nutzbarer Querschnitt:

20000 mm²

Farbe:

Zink

Mit Oberteil:

ja

Werkstoffgüte:

sonstige

ZM Passerella asolata CON COPERCHIO CER FER MT 2 100X200 20