ZAMET SPA - ZATM00820707 01 ZM PASS ASOL COP CER FER MT 2 75X 75 12 - M00820707 01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Breite - 75 mm
Höhe - 75 mm
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Länge - 2000 mm
Packung
2 M
CO2-Fußabdruck von Produkten
10.134 km CO₂-Äquivalent
EAN
8025784004336
Artikelnummer
ZATM00820707 01
Herstellernummer
M00820707 01
Hersteller
ZAT
Werkstoff:
Stahl
Breite:
75 mm
Höhe:
75 mm
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Länge:
2000 mm
Ausführung:
ohne Verbinder
Nutzbarer Querschnitt:
5625 mm²
Farbe:
Zink
Mit Oberteil:
ja
Werkstoffgüte:
sonstige


