Startseite

ZAMET SPA - ZATM00820505 01 ZM PASS ASOL COP CER FER MT 2 50X 50 12 - M00820505 01

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATM00820505 01 ZM PASS ASOL COP CER FER MT 2 50X 50 12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 50 mm

  • Höhe - 50 mm

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Länge - 2000 mm

Packung

  • 2 M

CO2-Fußabdruck von Produkten

10.134 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8025784004329

Artikelnummer

ZATM00820505 01

Herstellernummer

M00820505 01

Hersteller

ZAT

Werkstoff:

Stahl

Breite:

50 mm

Höhe:

50 mm

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Länge:

2000 mm

Ausführung:

ohne Verbinder

Nutzbarer Querschnitt:

2500 mm²

Farbe:

Zink

Mit Oberteil:

ja

Werkstoffgüte:

sonstige

ZM Passerella asolata CON COPERCHIO CER FER MT 2 50X 50 12