Sehr geehrter Kunde, aufgrund eines technischen Problems ist es möglich, dass der Bestellverlauf nicht aktuell ist. Wir arbeiten daran, das Problem zu beheben. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeite

Startseite

ZAMET SPA - ZATM00721060 50 ZM PASS ASOL COP AL FAR MT 2 100X600 20 - M00721060 50

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATM00721060 50 ZM PASS ASOL COP AL FAR MT 2 100X600 20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 100 mm

  • Breite - 600 mm

  • Materialstärke - 2 mm

  • Länge - 2000 mm

  • Nutzbarer Querschnitt - 60000 mm²

Packung

  • 2 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

56.905 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8025784004299

Artikelnummer

ZATM00721060 50

Herstellernummer

M00721060 50

Hersteller

ZAT

Höhe:

100 mm

Breite:

600 mm

Materialstärke:

2 mm

Länge:

2000 mm

Nutzbarer Querschnitt:

60000 mm²

Mit Oberteil:

ja

Ausführung:

ohne Verbinder

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Farbe:

Zink

ZM Passerella asolata CON COPERCHIO AL FAR MT 2 100X600 20