ZAMET SPA - ZATM00721060 20 ZM PASS ASOL COP FAR MT 2 100X600 20 - M00721060 20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 100 mm
Breite - 600 mm
Materialstärke - 2 mm
Länge - 2000 mm
Nutzbarer Querschnitt - 60000 mm²
Packung
2 M
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
56.905 km CO₂-Äquivalent
EAN
8025784004282
Artikelnummer
ZATM00721060 20
Herstellernummer
M00721060 20
Hersteller
ZAT
Höhe:
100 mm
Breite:
600 mm
Materialstärke:
2 mm
Länge:
2000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
60000 mm²
Mit Oberteil:
ja
Ausführung:
ohne Verbinder
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Farbe:
Zink


