ZAMET SPA - ZATM00721020 01 ZM PASS ASOL COP FAR MT 2 100X200 15 - M00721020 01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Breite - 200 mm
Höhe - 100 mm
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Länge - 2000 mm
Packung
2 M
CO2-Fußabdruck von Produkten
21.810 km CO₂-Äquivalent
EAN
8025784004183
Artikelnummer
ZATM00721020 01
Herstellernummer
M00721020 01
Hersteller
ZAT
Werkstoff:
Stahl
Breite:
200 mm
Höhe:
100 mm
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Länge:
2000 mm
Ausführung:
ohne Verbinder
Nutzbarer Querschnitt:
20000 mm²
Farbe:
Zink
Mit Oberteil:
ja
Werkstoffgüte:
sonstige


