ZAMET SPA - ZATM00521540 20 ZM CANALINA COP CER FER MT 2 150X400 20 - M00521540 20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 150 mm
Breite - 400 mm
Materialstärke - 2 mm
Länge - 2000 mm
Nutzbarer Querschnitt - 60000 mm²
Packung
2 M
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
56.905 km CO₂-Äquivalent
EAN
8025784004039
Artikelnummer
ZATM00521540 20
Herstellernummer
M00521540 20
Hersteller
ZAT
Höhe:
150 mm
Breite:
400 mm
Materialstärke:
2 mm
Länge:
2000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
60000 mm²
Mit Oberteil:
ja
Ausführung:
ohne Verbinder
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Farbe:
Zink


