ZAMET SPA - ZATM00521530 20 ZM CANALINA COP CER FER MT 2 150X300 20 - M00521530 20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Breite - 300 mm
Höhe - 150 mm
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Länge - 2000 mm
Packung
2 M
CO2-Fußabdruck von Produkten
44.677 km CO₂-Äquivalent
EAN
8025784004022
Artikelnummer
ZATM00521530 20
Herstellernummer
M00521530 20
Hersteller
ZAT
Werkstoff:
Stahl
Breite:
300 mm
Höhe:
150 mm
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Länge:
2000 mm
Materialstärke:
2 mm
Ausführung:
ohne Verbinder
Nutzbarer Querschnitt:
45000 mm²
Farbe:
Zink
Mit Oberteil:
ja
Werkstoffgüte:
sonstige


