ZAMET SPA - ZATM00521015 01 ZM CANALINA COP CER FER MT 2 100X150 15 - M00521015 01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Breite - 150 mm
Höhe - 100 mm
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Länge - 2000 mm
Packung
2 M
CO2-Fußabdruck von Produkten
21.810 km CO₂-Äquivalent
EAN
8025784003933
Artikelnummer
ZATM00521015 01
Herstellernummer
M00521015 01
Hersteller
ZAT
Werkstoff:
Stahl
Breite:
150 mm
Höhe:
100 mm
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Länge:
2000 mm
Ausführung:
ohne Verbinder
Nutzbarer Querschnitt:
15000 mm²
Farbe:
Zink
Mit Oberteil:
ja
Werkstoffgüte:
sonstige


