Startseite

ZAMET SPA - ZATM00521010 20 ZM CANALINA COP CER FER MT 2 100X100 20 - M00521010 20

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATM00521010 20 ZM CANALINA COP CER FER MT 2 100X100 20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 100 mm

  • Breite - 100 mm

  • Materialstärke - 2 mm

  • Länge - 2000 mm

  • Nutzbarer Querschnitt - 10000 mm²

Packung

  • 2 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

21.810 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8025784003926

Artikelnummer

ZATM00521010 20

Herstellernummer

M00521010 20

Hersteller

ZAT

Höhe:

100 mm

Breite:

100 mm

Materialstärke:

2 mm

Länge:

2000 mm

Nutzbarer Querschnitt:

10000 mm²

Mit Oberteil:

ja

Ausführung:

ohne Verbinder

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Farbe:

Zink

ZM CANALINA CON COPERCHIO CER FER MT 2 100X100 20