ZAMET SPA - ZATM00521010 01 ZM CANALINA COP CER FER MT 2 100X100 12 - M00521010 01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 100 mm
Breite - 100 mm
Länge - 2000 mm
Nutzbarer Querschnitt - 10000 mm²
Mit Oberteil - ja
Packung
2 M
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
21.810 km CO₂-Äquivalent
EAN
8025784003919
Artikelnummer
ZATM00521010 01
Herstellernummer
M00521010 01
Hersteller
ZAT
Höhe:
100 mm
Breite:
100 mm
Länge:
2000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
10000 mm²
Mit Oberteil:
ja
Ausführung:
ohne Verbinder
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Farbe:
Zink


