Startseite

ZAMET SPA - ZATM00520707 01 ZM CANALINA COP CER FER MT 2 75X 75 12 - M00520707 01

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATM00520707 01 ZM CANALINA COP CER FER MT 2 75X 75 12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 75 mm

  • Höhe - 75 mm

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Länge - 2000 mm

Packung

  • 2 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

10.134 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8025784003902

Artikelnummer

ZATM00520707 01

Herstellernummer

M00520707 01

Hersteller

ZAT

Werkstoff:

Stahl

Breite:

75 mm

Höhe:

75 mm

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Länge:

2000 mm

Ausführung:

ohne Verbinder

Nutzbarer Querschnitt:

5625 mm²

Farbe:

Zink

Mit Oberteil:

ja

Werkstoffgüte:

sonstige

ZM CANALINA CON COPERCHIO CER FER MT 2 75X 75 12