ZAMET SPA - ZATM00520505 01 ZM CANALINA COP CER FER MT 2 50X 50 12 - M00520505 01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Breite - 50 mm
Höhe - 50 mm
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Länge - 2000 mm
Packung
2 M
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
10.134 km CO₂-Äquivalent
EAN
8025784003896
Artikelnummer
ZATM00520505 01
Herstellernummer
M00520505 01
Hersteller
ZAT
Werkstoff:
Stahl
Breite:
50 mm
Höhe:
50 mm
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Länge:
2000 mm
Ausführung:
ohne Verbinder
Nutzbarer Querschnitt:
2500 mm²
Farbe:
Zink
Mit Oberteil:
ja
Werkstoffgüte:
sonstige


