Startseite

ZAMET SPA - ZATM00421060 20 ZM CANALINA COP FAR MT 2 100X600 20 - M00421060 20

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATM00421060 20 ZM CANALINA COP FAR MT 2 100X600 20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 100 mm

  • Breite - 600 mm

  • Materialstärke - 2 mm

  • Länge - 2000 mm

  • Nutzbarer Querschnitt - 60000 mm²

Packung

  • 2 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

56.905 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8025784003858

Artikelnummer

ZATM00421060 20

Herstellernummer

M00421060 20

Hersteller

ZAT

Höhe:

100 mm

Breite:

600 mm

Materialstärke:

2 mm

Länge:

2000 mm

Nutzbarer Querschnitt:

60000 mm²

Mit Oberteil:

ja

Ausführung:

ohne Verbinder

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Farbe:

Zink

ZM CANALINA CON COPERCHIO FAR MT 2 100X600 20